※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ハイルーテ(角型容器)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42691259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
省スペースでの保管が可能な角型容器です。
粉体容器に最適な広口タイプ。
容量(L)
2
材質
本体・中栓:PE、キャップ:PP
全高(mm)
162
口内径(Φmm)
110
外寸(mm)
□123
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。