※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
取手付そそぎやすい容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
容量(mL)
4220
注文コード
42691365
品番
BHL-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。
省スペース保管も可能な角型タイプ。
容量(mL)
4220
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
外寸(幅W×高さH)(mm)
□133×347