※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
取手付そそぎやすい容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(13個)
注文コード
42691374
品番
BHL-5000
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。
省スペース保管も可能な角型タイプ。
容量(mL)
5200
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
外寸(幅W×高さH)(mm)
□149×351