※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチボトル 本体のみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42691478 品番 PH-100
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。

容量(mL)100 材質PE 全高(mm)119 外径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42691487
2020-07-22
用途:
消毒用ジェル携帯用

一人用には使えるけど家族で携帯するには小さすぎたり500ml容器は大きすぎたりと、
手ごろなサイズが無かったので購入してみた。
ポケットに入れるにはちょっと太いけど、外出先でトイレに行った後の
ちょっとした消毒用に持って行くには邪魔にならず使いやすかった。
直に置くのは嫌だったのでストラップでぶら下げた。
目立つけど忘れないし、良い感じだった。
マルチボトル用のポンプもセットで購入。

対象商品:
42691496
2020-03-24
用途:
消毒液の配布

事務所内、スタッフ、取引先などへの衛生管理徹底のため、手指消毒剤を配布。ボトルのサイズ、取付ヘッドのバリエーションがあるため、キャップ部分の閉まり具合なども不具合が出ること無く、適切に配布することが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする