曜日別特売
- マルチボトル用 三商 42691523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチボトル用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別GMSPスプレー
内容量1個注文コード42691523品番-
参考基準価格(税別)¥186販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
種別GMSPスプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42735499
2021-11-01
用途: 消毒
サービス業

トリガータイプを30ml,50ml,100mlそれぞれにつけて各所の消毒に使っています。
キャップ付きのより片手だけで使えるし量も出るのでとても便利です。
特に外で重宝してます。
ロックも出来るので持ち歩きも安心です。
とても便利です。

対象商品 : 42735499
2021-07-19
用途: 消毒液のボトルの付け替え
その他業種

小さいなボトルに付け替えて使用してます。
スプレーが1アクションでOKです。

対象商品 : 42691539
2020-07-22
用途: 消毒ジェル容器のポンプとして購入

マルチボトル用なので200ml用にはちょっと大きく感じました。
サンプル画像にはポンプが全サイズにセットされた画像が無いので
サイズ感がわかりませんでした。
使用感はストロークが多い分大量にジェルが出ます。
専用のストッパーが付属されてますので加工して吐出量調整するつもりです。
私の使い方では他に問題はありませんでした。

対象商品 : 42691539
2020-07-14
用途: 外出時
建設業・工事業

外出時、消毒用のアルコールボトルとして使っています。

対象商品 : 42691539
2020-03-24
用途: 消毒液の配布

事務所内、スタッフ、取引先などへの衛生管理徹底のため、手指消毒剤を配布。ボトルのサイズ、取付ヘッドのバリエーションがあるため、キャップ部分の閉まり具合なども不具合が出ること無く、適切に配布することが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする