※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ハイパック中子付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
157×52
167×117×58
196×133×80
232×167×58
232×167×90
271×200×90
140×40
157×52
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42691749
品番
S-242丸
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
容量(mL)
730
材質
本体:PP、フタ:EVA
種別
丸型
寸法(mm)
157×52
中子
3