曜日別特売
M8×16 フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42691853

M8×16 フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42691853
M8×16 フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42691853

フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
ねじピッチ1.25
内容量1箱(150個)注文コード42691853品番M8×16
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種別全ねじねじの呼びM8材質長さ(mm)16ねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最小)13.25寸法C(mm)(最小)1頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)8寸法K1(mm)(最小)4.8寸法dk(mm)(最大)17.5強度区分4Tねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 農業機械
農・林・水産業

機械のカバー関係に購入しました。コスパが良く大変重宝しています。今後もこの商品使いたいと思います。

2025-06-26
用途: 長孔付きアングル材などの組立部材

長孔付きアングル/フラットバーの組立に最適。12~20長の物を揃えておくと便利。
本品はフランジにセレーションが付いていないタイプだが、フランジが緩み止めとして機能するので、振動や繰り返し荷重が掛かる場所を除く構造に向く。
不安ならナット側に同ブランドのセレーション付きフランジナットを、ボルト側にワッシャーロック(スプリングワッシャ)などを使うと良い。
+ドライバには対応していないが、その分サビには強い。

1が参考にしています
対象商品 : 42691704
2024-01-27
用途: 整備で

錆びたボルトの交換用に純正パーツの半額でとても重宝してます。

対象商品 : 42691704
2023-09-12
用途: 洗浄機メンテナンス

機械メーカーの純正品と比べても同等品と思います、大変たすかります。

対象商品 : 42691704
2022-10-19
用途: 機械のメンテナンス

機械の外装用に購入、丁度良い長さがあり満足してます
もう少し少なくても良いですが単価を下げる為の個数と思いますし長い目で見れば使用する物なので問題ありません。クオリティも問題ありません。
入荷も早く満足です

1が参考にしています
対象商品 : 42691731
2023-05-12
用途: 自動車修理

沢山使うサイズなので安価に手に入れられてとても助かっています。

対象商品 : 42691887
2022-03-11
用途: 工作物止めに使用
建設業・工事業

お値打ちです。制度も悪くない。
問題なく使用できます。

対象商品 : 42691941
2020-12-28
用途: 自作エンジンスタンド
運輸・通信業

ホームセンター複数店を探しても数量が揃わず、こちらで見つけ購入しました。到着も早く、大変助かりました。大概のアングル固定に使用可能だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする