※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
75
55
60
70
65
75
80
95
100
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42693104
品番
M12×75
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)18.9
寸法C(mm)
(最小)1.4
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)11.5
寸法K1(mm)
(最小)7.2
寸法dk(mm)
(最大)25
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。