CC1103 PTFE製 T型コネクター 三商 42693596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE製 T型コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ内径(Φmm)7
内容量1個注文コード42693596品番CC1103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。
低温から250℃までの広範囲で使用できます。
PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。
チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。

適合チューブ内径(Φmm)7接続口(mm)[外径-内径]Φ8-3寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)47×14×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする