※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42693709 品番OM1001S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン細径キャップには外径1〜4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5〜8mmのチューブ・パイプの接続可能。
細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。
コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。
不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。
接続耐圧は通常340kPa。
接続方法:タイプ1またはタイプ2。

全長(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする