※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
30
40
45
25
50
10
12
16
20
8
15
35
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42693901
品番
M10×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)18.9
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)26
寸法K(mm)
(最大)9.2
寸法K1(mm)
(最小)6
寸法ds(mm)
10
寸法da(Φmm)
(最大)11.2
寸法dc(mm)
(最大)22
ねじ山種類
メートル並目