※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード42693919品番OMJ2402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
細径キャップには外径0.5~4mmのチューブを接続可能。
細径キャップ内にはPTFEコーン(1/16インチチューブ用)が標準セット。
PTFEチューブに見合うコーンは使用チューブ外径に応じてご指定の上お選び下さい(別売)。
細径コネクターボディ内の穴径はΦ1.5mm。
不要な口はブランクPTFEコーン(中央穴なし)で簡単に閉鎖可能。
接続耐圧は一般的に340kPa。
接続方法:タイプ3。