M10×15 フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42694014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×15 フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42694014
M10×15 フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42694014

フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)15
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード42694014品番M10×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM10材質長さ(mm)15ねじピッチ1.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)18.9寸法C(mm)(最小)1.8寸法Z(mm)約1.5頭部形状フランジ付き寸法b(mm)(最小)26寸法K(mm)(最大)9.2寸法K1(mm)(最小)6寸法ds(mm)10寸法da(Φmm)(最大)11.2寸法dc(mm)(最大)22ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする