※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
長さ(mm)
45
22
25
30
40
45
50
55
60
70
80
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42694531
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
12
表面処理
ドブ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法K(mm)
6.0±0.3
寸法K1(mm)
6
寸法dk(mm)
26±0.4
ねじ山種類
メートル並目