※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
10
20
25
30
14
15
16
40
12
45
50
60
70
80
35
100
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42694565
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法K(mm)
2.0±0.2
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(mm)
8.5±0.3
ねじ山種類
メートル並目