※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
42694917
品番
CC0801
参考基準価格(税別)¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。
中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。
接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。
接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。