※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE三方ストップコック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42694944 品番 CC0803
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。
中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。
接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。
接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。

穴径(Φmm)(プラグ)3 接続口(mm)[外径-内径]Φ8-3 適合チューブ内径(Φmm)7 回転半径(mm)(プラグ)24 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)59×51×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする