※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 ノズル無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42695118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色分けにより内容物の識別が容易に行えます。
容量(L)
20
材質
PE
色
レッド
口内径(Φmm)
50
外寸法(mm)
350×170×410
注意
※ノズル側の口内径はΦ44mmとなります。