※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 ノズル無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
42695154
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色分けにより内容物の識別が容易に行えます。
容量(L)
20
材質
PE
色
グリーン
口内径(Φmm)
50
外寸法(mm)
350×170×410
注意
※ノズル側の口内径はΦ44mmとなります。