曜日別特売
M4×30 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42695186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×30 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42695186
M4×30 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42695186

角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
30
10
12
20
25
14
15
16
18
40
35
45
50
55
60
65
70
75
80
22
90
95
100
内容量1箱(400個)注文コード42695186品番M4×30
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM4材質長さ(mm)30ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法S(mm)4表面処理3価ホワイト頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法K(mm)2.0±0.2寸法K1(mm)2.5寸法dk(mm)8.5±0.3ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする