※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
18
18
18
20
30
10
12
25
14
15
16
40
35
45
50
55
60
65
70
75
80
22
90
95
100
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42695231
品番
M5×18
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法K(mm)
2.5±0.2
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(mm)
11.5±0.3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。