※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP製I型太径コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード42695714 品番VLI25256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

シリコン・タイゴンなどの軟質チューブ用です。
オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

適合チューブ内径(inch)1 適合チューブ内径(Φmm)25 径(Φ)×全長(mm)38×97 接続口外径(Φmm)最大:28 接続口内径(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする