※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ブックボトル コック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42696229
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
容量(L)
10
材質
本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム
目盛
有
口内径(Φmm)
43
コック
20A
外寸法(mm)
239×171×H372
コック外径(Φmm)
Φ17