※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
BB缶 コック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42696256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。
側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR
全高(mm)
400
口内径(Φmm)
175
コック
25A
胴寸(mm)
□260
コック外径(Φmm)
Φ22
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。