※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
DCねじ口瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
容量(mL)
449
注文コード
42698076
品番
DC-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
449
材質
本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)
79×127