※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×65 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42698381 5/16×65 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42698381

角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 42698381 品番 5/16×65
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
種別全ねじ ねじの呼びW5/16 材質 長さ(mm)65 山数18 寸法S(mm)8 表面処理生地 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法K(mm)4 寸法K1(mm)4 寸法dk(mm)18 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする