3/8×45 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42698415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×45 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42698415
3/8×45 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42698415

角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(60個)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)45
内容量1箱(60個)注文コード42698415品番3/8×45
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
種別全ねじねじの呼びW3/8材質長さ(mm)45山数16寸法S(mm)9.5表面処理生地頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法K(mm)5寸法K1(mm)5寸法dk(mm)22ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする