※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
タイトボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42699668
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
容量(mL)
590
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
外寸法(mm)
159×122×57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42699668
No.2
10069726
2512
タイトボックス
サンプラテック
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました