※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在仕切板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42699765 品番 3611
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。

材質PP 寸法(mm)360×5×H110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
仕切り板

切断方法は一度折り曲げてからクレジットカードカードを切れるハサミ(100円SHOP)で切断可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする