※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
抗菌角ざる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
490×385
注文コード
42699914
品番
49型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
外形寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
高さ(mm)
160
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
490×385
寸法(mm)
490×385×H160
色
グリーン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42699914
49型
42699905
49型
抗菌角ざる
三商
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
色に違いがあります