※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトレー SBT-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42700167 品番SBT-3
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。
500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。

付属品仕切板5枚 材質ポリプロピレン 内寸法(mm)330×255×H123 外寸法(mm)369×272×H126 仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする