曜日別特売
SGC221A-0510Y-5DZ-C SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC 42700683

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード42700683品番SGC221A-0510Y-5DZ-C
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(10) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)ブラケット(-) ブラケットなしシリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5オートスイッチ種類(C) D-M9Bマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする