※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42700892
品番
M12×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42700892
M12×85
42779353
M12×85
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
709
税込
¥780
注文コードが変更になりました