※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Sボトル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42701515
品番
N-7
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。
キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。
見やすい目盛付です。
容量(mL)
250
材質
本体・キャップ:HDPE
目盛(mL)
50
口内径×胴径×全高(mm)
Φ32×□54×134
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。