曜日別特売
3-51-B UG軟膏壺 遮光 三商 42701698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UG軟膏壺 遮光

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
容量(mL)6
内容量1セット(100個)注文コード42701698品番3-51-B
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。
底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。

容量(mL)6材質PP外径×高さH(Φmm×mm)31×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42701716
2020-04-04
用途: クリーム容器として使用
製造業

発送日は最初から書いてくれていましたし、だいたい其の日にちあたりに届きました。
個人購入なので少し量が多いのですが、安く買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする