※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UG軟膏壺 遮光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 容量(mL)12 注文コード42701707 品番3-52-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

可視光線以外に紫外線(200nm)〜近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。
底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。

容量(mL)12 材質PP 外径×高さH(Φmm×mm)37×21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42701707 3-52-B 89297975 3-52 UG軟膏壷 アズワン UG軟膏壷 アズワン 1箱(100個) 2,911 税込3,202 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42701716
2020-04-04
用途:
クリーム容器として使用
製造業

発送日は最初から書いてくれていましたし、だいたい其の日にちあたりに届きました。
個人購入なので少し量が多いのですが、安く買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする