※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ハイベッセル容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42702206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
頑強な口部により高い気密性があります。
IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。
中栓付。
容量(mL)
約600
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
全高(mm)
109.1
外径(Φmm)
101.3
口内径(Φmm)
89.2