※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
UG軟膏壺 UVカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
42702285
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。
底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
容量(mL)
35
材質
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
50×28
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42702285
-
89298754
3-54 青クリア
UG軟膏壺
アズワン
1箱(100個)
¥
5,227
税込
¥
5,750
注文コードが変更になりました