※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
UG軟膏壺 UVカット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(75個)
注文コード
42702303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。
底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
容量(mL)
80
材質
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
60×41
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア