※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の ろ過器/ブフナロート
三商の ブフナロート
ブフナーロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42702583
品番
042.02.070
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
適合ろ紙Φ(mm)
70
容量(mL)
190
材質
PP
足長(mm)
58
足下外径(Φmm)
13