※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の ろ過器/ブフナロート
三商の ブフナロート
ブフナーロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42702608
品番
042.02.090
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
適合ろ紙Φ(mm)
90
容量(mL)
320
材質
PP
足長(mm)
65
足下外径(Φmm)
14