※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
マイクロロート PP製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
42702784
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質
PP
全長(mm)
41
寸法(Φmm)
28
足長(mm)
19.5
足上外径(Φmm)
6