※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
角型容器 取手付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703116
品番
LB10
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。
手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)
1
材質
本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)
24
外寸法(mm)
115×73×H175
中栓
無
パッキン
有
注意
※中栓は付属しません。