※寸法図

オイルジョッキ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42703895 品番 0150
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。
ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)1 材質PE 寸法H(mm)235 寸法A(mm)120 寸法D(mm)60 寸法B(mm)80 寸法C(mm)80 寸法H'(mm)160 危険物の類別非危険物 寸法D'(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42703904
2023-06-18
用途:
バイクのオイル交換時
建設業・工事業

Z900RSのオイルを入れる穴がちっちゃくて、
今まではロートを使って入れてました。
よって、両手がふさがり、作業しにくかったのですが、

これはノズルの先端がちょうど入るサイズで楽です

対象商品:
42703904
2023-06-13
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各部分に蓋があるので埃が入らずよくできた商品です。

対象商品:
42703895
2022-09-13
用途:
古い車へのオイルの継ぎ足し
サービス業

古い車へのオイルの継ぎ足しに使用しています。 500mlくらいの継ぎ足しに 4Lのジョッキではでかすぎるかなと購入しました。 気に入っています。 蓋ができるのも〇

対象商品:
42703929
2021-11-26
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本体に蓋が付いており埃やゴミが入りにくく助かります。ノズルの先端にもキャップがついており、やはりゴミが入りにくいのと同時に、オイルの垂れも防止できます。
保管時にはノズルを逆向きに装着して本体内に収納できます。

対象商品:
42703904
2021-03-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

フタもついているのでホコリが中に入らず安心できます。

対象商品:
42703904
2021-05-27
用途:
コンプレッサーの油交換用に

先っぽのホース?が、中に収納できてコンパクトに
片付けられますので、助かっています

対象商品:
42703904
2020-06-02
用途:
オートバイのオイル交換
製造業

注ぎ口がオートバイのオイル注入口とマッチしていたので、作業がやり易かった。蓋がついているので、次回作業時までの間にホコリが入るのを防ぐ事が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする