M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42704103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42704103
M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42704103

強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(60個)
ねじの呼びM14
長さ25(mm)
25
40
30
100
15
55
65
70
75
80
85
90
95
105
115
120
125
130
140
150
20
50
60
110
35
45
10
12
14
16
18
22
ねじピッチ2(mm)
内容量1箱(60個)注文コード42704103品番M14×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM14材質長さ(mm)25寸法S(mm)22寸法e(mm)約25.4寸法K(mm)9寸法dk(mm)約21寸法ds(mm)14ねじ長さb(mm)-ねじピッチ(mm)2表面処理クロメート頭部形状六角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42704103M14×2542781557M14×25M14×25 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42781557強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44134727
2018-03-20
用途: 機械のメンテナンス

記載寸法が間違っており、違う物が届いた。即返品依頼しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする