※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 50/60Hz ねじの種類(G) G (ISO1179-1) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) 注文コード42704138 品番SGC322A-16G20Y-4DS-B1
参考基準価格(税別)¥29,810 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 50/60Hz ねじの種類(G) G (ISO1179-1) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(16) 0〜1.6 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする