※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード42704165 品番SGC322A-1020Y-2TZ-B2-B
参考基準価格(税別)¥33,830 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(T) コンジットターミナル ブラケット(B2) ブラケット右側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) リード線(m)(-) 0.5 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(10) 0〜1 オートスイッチ種類(B) D-M9P マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする