OB860812 PVDF3方ストップコック 三商 42704306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVDF3方ストップコック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)12
内容量1個注文コード42704306品番OB860812
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。
中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。
分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。
接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。

穴径(Φmm)(バルブ)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×53適合チューブ内径(Φmm)12接続口外径(Φmm)12.8接続口内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする