※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
透明クリアな広口容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(210個)
注文コード
42704516
品番
CPTI-200
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
容量(mL)
220
材質
本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)
本体:74×62