曜日別特売
M16×130 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42704961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×130 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42704961
M16×130 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42704961

強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)130
ねじピッチ2
内容量1箱(25個)注文コード42704961品番M16×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別半ねじねじの呼びM16材質長さ(mm)130ねじピッチ2寸法S(mm)24表面処理生地寸法e(mm)約27.7頭部形状六角寸法K(mm)10寸法dk(mm)約23寸法ds(mm)16ねじ長さb(mm)44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42704961M16×13042782415M16×130M16×130 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42782415強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)大阪魂1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする